Beli monotaro magnetic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)Deskripsi:monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.atribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 125
- Width (cm): 40
- monotaro.id Sapu Plastik Nylon (Plastic Broom)Deskripsi:monotaro.id Sapu Plastik Nylon terbuat dari material plastik dan gagang metal. Sapu Plastik Nylon ini memiliki bulu sapu yang halus dan lembut namun kuat untuk menyapu kotoran serta gagang yang kokoh sehingga tidak mudah bengkokmonotaro.id Sapu Plastik Nylon dapat membantu anda dalam membersihkan lantai rumah dengan mudah dan ringanatribut:
- Color: Assorted Color
- Length (cm): 90
- Width (cm): 20.5
- Material: Tangkai Pipa
- monotaro Magnetic Stirring BarDeskripsi:It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
- Material: PTFE (fluororesin)
- Shape: Straight type
- monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Type: Lembaran
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Assorted Color
- Type: Lembaran
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- monotaro.id Palm Fiber Broom (Sapu Ijuk)Deskripsi:Sapu Ijuk biasa digunakan di area kebun, taman, atau area sekitar rumah anda. Sapu ijuk berkualitas baik ini di lengkapi dengan gagang kayu yang ringan sehingga memudahkan anda untuk mengunakannya.atribut:
- Width (cm): 35
- Length (cm): 120
- monotaro Magnetic spark plug wrenchDeskripsi:Since it is magnet type it can be detached while holding the plug firmly. -In addition, the magnet type has less reduction in retention ability compared to rubber type. -In addition to the insertion angle of 9.mm (3/8) size, because the tip is hexagonal, you can use it even with a wrench or spanner. It is a tool exclusively for spark plug.atribut:
- Overall Length (mm): 65
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5(3/8)
- Width Across Flat (mm): 21
- Compatible Wrench: 23
- Material: CR-V
- Outer Diameter d (mm): 28
- monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id stretch film atau yang biasa di sebut plastik wrapping adalah plastik berbahan dasar LDPE yang memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah sobek. Product ini dapat digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, plastik wrapping mudah digunakan karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat sehingga barang tidak akan mudah goyang ataupun jatuh dan akan terlindung dari kelembaban serta debu pada saat pengiriman atau aktifitas lainnya. Produk stretch film ini sangat cocok digunakan untuk semua industri customer.atribut:
- Color: Transparent
- monotaro.id Stretch Film Manual 15micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id stretch film atau yang biasa di sebut plastik wrapping adalah plastik berbahan dasar LDPE yang memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah sobek. Product ini dapat digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, plastik wrapping mudah digunakan karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat sehingga barang tidak akan mudah goyang ataupun jatuh dan akan terlindung dari kelembaban serta debu pada saat pengiriman atau aktifitas lainnya. Produk stretch film ini sangat cocok digunakan untuk semua industri customer.atribut:
- Color: Transparent
- Length (m): 300
- Width (cm): 50
- Thickness (µm): 15
- monotaro Magnetic Tool HolderDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Width (mm): 22
- Overall Length (mm): 470
- Height (mm): 22
- Adsorption Strength (N [kgf]): Less than 100 [10]
- Magnet Dimensions (mm): 432
- Package Weight (g): 868
- monotaro.id Mur SS304atribut:
- Material: SS304
- monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)atribut:
- Material: SS 304
- monotaro Magnetic Sheet A4 (Kertas Maknet Lembaran)Deskripsi:Magnetic sheet which can be printed directly! Since it is unnecessary to paste conventional printed matter on a magnet sheet, original postings can be easily created. Because the material is paper, you can cut it to your favorite shape with scissors or cutter.. For steel boards, white boards, bulletins such as lockers and doors.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible: Inkjet
- Material: Paper, magnet sheet
- Color: White
- Specification: Surface magnetic flux density: 90 or more
- Thickness (mm): 0.3
- Size: A4
- Adsorption Force (N/cm²): 0.25
- Dimensions (mm): 210 x 297
- Quantity (sheets): 5
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Deskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
Daftar Harga monotaro magnetic Terbaru October 2026
| monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai) | Rp20.900 |
| monotaro.id Sapu Plastik Nylon (Plastic Broom) | Rp30.900 |
| monotaro Magnetic Stirring Bar | Rp18.900 |
| monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat) | Rp41.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih | Rp13.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna | Rp4.900 |
| monotaro.id Palm Fiber Broom (Sapu Ijuk) | Rp22.900 |
| monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton) | Rp2.900 |
| monotaro Magnetic spark plug wrench | Rp119.900 |
| monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap) | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5wP105492212-5.jpg)
/47P105492151-8.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/monotaro_id%20Lubricant%20Spray%20with%20Nozzle%20(Pelumas%20Anti%20Karat)/1iP105478054-5.jpg)


/4zP105492179-1.jpg)
/9nP105781347-12.jpg)

/9iP104710342-5.jpg)
/9rP104710351-5.jpg)

/b1P103461397-5.jpg)



/8bP105855299-3.jpg)
/P102231609-1.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/m4P103460796-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)